{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| ⌀ mjernih vrhova | 2 mm | |
| ⌀ mjernih vodova | 4 mm | |
| Duljina kabela | 1 m | |
| Kategorija prenapona | CAT IV 600 V / CAT III 1000 V (sa zaštitnim kapicama), CAT II 1000 V (bez zaštitnih kapica) | |
| Vrsta proizvoda | Mjerni vod |
| Broj artikla | 473328 2 | |
| EAN / GTIN | 4045197597946 | |
| Broj proizvođača | 473328 2 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |