Priključni kabel s Data tipkom, tip: D1

Artikl br.: 497100 D1
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
45 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Priključak Digimatic
Duljina 1 m
Vrsta proizvoda Podatkovni kabel

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 497100 D1
EAN / GTIN 4946368553023
Broj proizvođača 959149
Proizvođač/odgovorna osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Odgovara:

Pomična mjerila br. 412641 / 412642 / 412671 / 415350 / 418710 / 418711,
ugradbeni mikrometar br. 426510 vel. 0−50,
digitalni unutarnji mikrometar br. 429250,
mjerni satovi br. 434062434090 / 434460 / 434540 / 434551,
visinomjeri br. 445135 / 445152 / 445222,
kutomjer br. 454000.