{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 6435S | |
najveća visina dosjeda | 460 mm | |
najmanja visina dosjeda | 290 mm | |
Udaljenost središta proreza | 150 mm | |
Glava SW | 65 mm | |
Nosivost | 60 kN | |
Duljina noge | 220 mm | |
Širina noge | 190 mm | |
Širina proreza | 26 mm | |
Vrsta proizvoda | Navojni oslonac |
Broj artikla | 374400 460 | |
EAN / GTIN | 4020772072643 | |
Broj proizvođača | 72645 |