{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Duljina | 90 mm | |
| širina | 10 mm | |
| Visina | 15 mm | |
| Tolerancija visina | ± 0,01 mm | |
| Tvrdoća | 60 HRC | |
| Vrsta proizvoda | Paralelne pločice |
| Broj artikla | 366325 15 | |
| EAN / GTIN | 4062406298432 | |
| Broj proizvođača | 366325 15 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |