Izvedba:
- Vrlo dobra pristupačnost i savršena simetričnost.
- U potpunosti kaljeno s fino glodanom donjom stranom.
- Stega za sirove i gotove dijelove s najminimalnijm otpacima čeljusti/obratka.
- Uključujući rupe za sustav za pozicioniranje LANG, prilagodljiv na GARANT ZeroClamp i Erowa ITS148 (vel. 50 i 80) s pomoću spojne pločice.
- Mijenjanje čeljusti bez alata. Okretanjem čeljusti moguće je promijeniti stezno područje.
- Sučelje za automatizaciju.
- Genijalan sustav za brzu izmjenu čeljusti bez alata.
- Sila stezanja do 25 kN pri okretnom momentu od 90 Nm.
- Brzo i intuitivno upravljanje.
- Preciznost ponavljanja <0,01 mm.
- Skala za prethodno pozicioniranje steznih modula.
- Matica za vreteno s ili bez funkcije njihanja.
- Stezni rub za stezne vilice.
- Alat za centriranje i ključ za brusilicu.
Upotreba:
Idealno za 5-osnu obradu. Centrično stezanje.
Odgovara:
Opseg isporuke:
Osnovna vodilica, vreteno, matice vretena,
poklopac vretena br. 363083.
Dodatni pribor:
Napomena:
Odgovarajuće nasadne čeljusti br.
363010 –
363045 nisu sadržane u opsegu isporuke. Situacija stezanja S2 nastaje zbog okretanja čeljusti. Ispraviti prostore za stezanje kod tipova XS, XSP i H s razmaknutom nasadnom čeljusti.
Originalni stezni vijci za ZeroClamp su predugi za izravnu upotrebu. Skratite navoj vijaka na maks duljinu navoja vijka od 19 mm od kontaktne površine.
Warning:
Namjenska upotreba- Stezni uređaj za ugradnju u strojeve za glodanje.
- Za stezanje obradaka u sirovom stanju ili djelomično obrađenih obradaka.
- Stezanje različitih obradaka pomoću različitih izvedbi i gornjih čeljusti.
- Koristiti samo uz ispravnu montažu i potpunu funkcionalnost sigurnosnih i zaštitnih naprava stroja.
Nepropisna upotreba- Ne koristiti centričnu stegu za tokarenje.
- Ne montiraju se komponente koje ne odgovaraju specifikacijama.
- Ne raditi preinake na vlastitu ruku.
- Upotreba u potencijalno eksplozivnim područjima nije dopuštena.
Namjenska upotreba- Stezni uređaj za ugradnju u strojeve za glodanje.
- Za stezanje obradaka u sirovom stanju ili djelomično obrađenih obradaka.
- Koristiti samo uz ispravnu montažu i potpunu funkcionalnost sigurnosnih i zaštitnih naprava stroja.
- Prilagodba geometriji obradaka moguća kroz različite izvedbe i gornje čeljusti.
Nepropisna upotreba- Ne koristiti centričnu stegu za tokarenje.
- Nemojte stezati centričnu stegu na rubu.
- Ne montiraju se komponente koje ne odgovaraju specifikacijama.
- Ne raditi preinake na vlastitu ruku.
- Upotreba u potencijalno eksplozivnim područjima nije dopuštena.