Par paralelnih klik pločica, kaljeni čelik, za tip: 125

Artikl br.: 361950 125
Cijena po 1 Pair
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za tip Cijena po 1 Pair (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za tip 125
Debljina l 3 mm
Visina h 35 mm
odgovaraju kodu boja TC; LC; LC-GARANT; Titan; Titan2/TitanSense; Duo Plus; LCV125G; NC8
Vrsta proizvoda Stupjevana letvica

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 361950 125
EAN / GTIN 4250364401371
Broj proizvođača 6921185035042
Proizvođač/odgovorna osoba ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Opis

Upotreba:

Za stezanje ravnih izradaka i za bušenje blizu ruba.

Materijal:

Kaljeni čelik.

Odgovara:

Za pričvršćivanje vijcima odn. klik sustavom na višu stranu br. 361400 / 1420 / 1440 / 1450 / 1500 / 1520 / 1660.