Unutarnji kutni tokarski nož desni slično DIN 4954, HSS E, ⌀ drške: 6mm

Artikl br.: 296400 6
Novi proizvod
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
23 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške 6 mm
Rezni materijal HSS E
Ukupna duljina 125 mm
za provrte od ⌀ 16 mm
Vrsta proizvoda Tokarsko dlijeto

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 296400 6
EAN / GTIN 4069515024617
Broj proizvođača 296400 6
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Sve dimenzije varene.

Upotreba:

Univerzalno primjenjiv, srednje brzine rezanja.
HSS/E − Na svim tokarilicama u pojedinačnoj i serijskoj proizvodnji. Ova tokarska dlijeta imaju veliku snagu rezanja i neosjetljiva su na lom, pa i kod velikih dubina rezanja, prekinutog reza ili kod materijala velike vlačne čvrstoće.