{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina utora w | 3 mm | |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
Vrsta | HB9140 | |
Rezni materijal | HM | |
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 | 0,1 mm/okr | |
Broj zamjena/oštrica | 1 | |
Fina/gruba obrada | fina obrada; Polugruba obrada | |
Profil izmjenjive rezne pločice | neutralno | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje |
Broj artikla | 275009 3 | |
EAN / GTIN | 4062406598488 |