Pločica za ubodno tokarenje puni radijus 3 mm

Artikl br.: 275015 3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    19,84 € / Piece
  • od 10 Piece
    16,54 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
77 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina utora w 3 mm
Uvjetovanost reza kontinuirano
Vrsta HU9310
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal HM
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 0,1 mm/okr
Broj zamjena/oštrica 1
Fina/gruba obrada Polugruba obrada; Polugruba obrada
Profil izmjenjive rezne pločice neutralno
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 275015 3
EAN / GTIN 4062406612627

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
380
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
360
Aluminij > 10% Si
N
280
kontinuirano
 
nepravilno
 
mokro maksimalno
 

Opis

Odgovara:

Držač oštrice br. 274010274026.
Držači za tokarenje br. 274170274171.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata