Pločica za ubodno tokarenje neutralna 3 mm

Artikl br.: 275006 3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    20,16 € / Piece
  • od 10 Piece
    16,80 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
112 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Uvjetovanost reza kontinuirano
Kutni radijus 0,2 mm
Vrsta HU9310
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 0,08 mm/okr
Broj zamjena/oštrica 1
Profil izmjenjive rezne pločice neutralno
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 275006 3
EAN / GTIN 4062406098353

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
380
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
360
Aluminij > 10% Si
N
280
kontinuirano
 
nepravilno
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

S brušenim bočnim stranama.

Odgovara:

Držač oštrice br. 274010274026.
Držači za tokarenje br. 274170274171.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata