GARANT Master Mute držač za tokarenje antivibracijski, ⌀ drške / ukupna duljina L: 32/416

Artikl br.: 265076 32/416
Novi proizvod
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
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške / ukupna duljina L Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Vibracija: prigušeno
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške 32 mm
Serija Master Mute
Vibracija prigušeno
Unutarnje hlađenje da
Broj rashladnih kanala 3
Ukupna duljina L 416 mm
Izvedba Čelik
područje koje se ne može pritezati S 151 mm
preporučena duljina stezanja 96 mm
Garnitura vijaka za montažu 269026 5
Priključni navoj G1/2
Vrsta proizvoda Prihvat držača za tokarenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 265076 32/416
EAN / GTIN 4069515037426
Broj proizvođača 265076 32/416
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

S modularnim sučeljem, pogodno za sustave drugih proizvođača (npr. Iscar).

Opseg isporuke:

Adapter za priključak rashladnog sredstva.

Napomena:

Ne stezati na području označenom s oznakom S! Dmin. = 1/2 ⌀ drške + H + udaljenost vrha od osi L3 rezne glave. Korisna duljina = ukupna duljina L minus duljina stezanja (preporučeno = 3 x D). Koristite samo s unutarnjim hlađenjem (otpornost na temperature do maks. 100° C).

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "Master Mute" Prikaži sve