{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| ⌀ de mango | 32 mm | |
| Serie | Master Mute | |
| Oscilación | amortiguado | |
| Refrigeración interior | sí | |
| Número de canales de refrigeración | 3 | |
| Longitud total L | 416 mm | |
| Ejecución | Acero | |
| Zona S no sujetable | 151 mm | |
| Longitud de sujeción recomendada | 96 mm | |
| Juego de tornillos de montaje | 269026 5 | |
| Rosca de conexión | G1/2 | |
| Tipo de producto | Cuerpo de base barra de mandrinar |
| Número de artículo | 265076 32/416 | |
| EAN / GTIN | 4069515037426 | |
| Número del fabricante | 265076 32/416 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |