Ručice, SK 40, ABS® ⌀ d: 50mm

Artikl br.: 238420 50
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ABS® ⌀ d (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Drška: ABS
  • Norma prihvata: DIN 69871
  • Oblik: ADB
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 6,3 pri 8000 min-1
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ABS® ⌀ d 50 mm
Prihvat SK 40
Drška ABS
Norma prihvata DIN 69871
Oblik ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 6,3 pri 8000 min-1
Unutarnje hlađenje da
Duljina izboja A 50 mm
Duljina izbočine L1 30 mm
Vrsta proizvoda ABS prihvat

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 238420 50
EAN / GTIN 4067263110910
Broj proizvođača 238420 50
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Opseg isporuke:

Isporuka s brtvenim prstenom i garniturom za prilagodbu na oblik AD.

Napomena:

Ostali ABS® držači dostupni na upit.