Glodača glava za skošenja 60° 16

Artikl br.: 216552 16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi
  • Kut ukošenja naprijed: 60
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Izmjena alata: PowerCard
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izvedba drške Weldon drška
Kut ukošenja naprijed 60 stupanj
Unutarnje hlađenje da
Izmjena alata PowerCard
Broj oštrica Z 2
⌀ D 15,8 mm
minimalni dodirni ⌀ Dmax 26 mm
Duljina izboja L1 35 mm
Ukupna duljina Lukupno 90 mm
⌀ drške Ds h6 20 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice 260982 HB725-1
Vijak za izmjenjivu pločicu 219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Vrsta proizvoda Glodača glava za skošenja

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 216552 16
EAN / GTIN 4045197851741

Opis

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. 211750 vel. 1,2 koristiti s nastavkom br. 674252 vel. 8IP.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Umetci
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu