{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 1814 | |
Stezni raspon □ | 2 mm - 8 mm | |
za ručni ureznik DIN 352 | M1 − M12 | |
za ručne razvrtače ⌀ DIN 206 | 2,5 mm - 9,5 mm | |
Ukupna duljina | 175 mm | |
Vrsta proizvoda | Okretalo za narezno svrdlo |
Broj artikla | 148410 1.1/2 | |
EAN / GTIN | 4062406208189 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Držač ureznika, podesiv 1.1/2
na zahtjev
Na zalihi
1.630 dijelovi na zalihi
7,63 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
722 dijelovi na zalihi
21,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Ukupna duljina | 175 | 175 |
Standard | DIN 1814 | DIN 1814 |
Stezni raspon □ | 2 ;8 | 2 ;8 |
za ručni ureznik DIN 352 | M1 − M12 | M1 − M12 |
za ručne razvrtače ⌀ DIN 206 | 2,5 ;9,5 | 2,5 ;9,5 |
Vrsta proizvoda | Okretalo za narezno svrdlo | Okretalo za narezno svrdlo |