{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 1814 | |
Stezni raspon □ | 7 mm - 20 mm | |
za ručni ureznik DIN 352 | M12 − M33 | |
za ručne razvrtače ⌀ DIN 206 | 9 mm - 26 mm | |
Ukupna duljina | 700 mm | |
Vrsta proizvoda | Okretalo za narezno svrdlo |
Broj artikla | 148410 5 | |
EAN / GTIN | 4062406210427 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Držač ureznika, podesiv 5
na zahtjev
Na zalihi
77 dijelovi na zalihi
57,35 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
91 dijelovi na zalihi
102,29 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Ukupna duljina | 700 | 700 |
Standard | DIN 1814 | DIN 1814 |
Stezni raspon □ | 7 ;20 | 7 ;20 |
za ručni ureznik DIN 352 | M12 − M33 | M12 − M33 |
za ručne razvrtače ⌀ DIN 206 | 9 ;26 | 9 ;26 |
Vrsta proizvoda | Okretalo za narezno svrdlo | Okretalo za narezno svrdlo |