Nareznica 6-kut, M: M56

Artikl br.: 140920 M56
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

M Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Vrsta navoja: M
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Rezni materijal: HSS
  • Standard: DIN 382
  • Razred tolerancije: DIN 13 6g

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

veličina navoja M56
Vrsta navoja M
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Rezni materijal HSS
Standard DIN 382
Razred tolerancije DIN 13 6g
nagib 5,5 mm
Širina ključa 100 mm
Visina 36 mm
Smjer rezanja desno
Vrsta proizvoda Nareznica

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 140920 M56
EAN / GTIN 4062406221997
Broj proizvođača 140920 M56
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
Čelik < 500 N/mm²
P
Čelik < 750 N/mm²
P
Čelik < 900 N/mm²
P
Čelik < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
CuZn
N
Ulje
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Vanjski šestokut za normirane dimenzije ključa. Bez zasjeka. 1 3/4 uvodna navoja.

Napomena:

Za popravak oštećenih navoja ili za narezivanje na teško dostupnim mjestima.