Nareznica 6-kut, M: M10

Artikl br.: 140920 M10
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
143 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

M Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Vrsta navoja: M
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Rezni materijal: HSS
  • Standard: DIN 382
  • Razred tolerancije: DIN 13 6g

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

veličina navoja M10
Vrsta navoja M
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Rezni materijal HSS
Standard DIN 382
Razred tolerancije DIN 13 6g
nagib 1,5 mm
Širina ključa 27 mm
Visina 11 mm
Vrsta proizvoda Nareznica

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 140920 M10
EAN / GTIN 4045197083890
Broj proizvođača 140920 M10
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
Čelik < 500 N/mm²
P
Čelik < 750 N/mm²
P
Čelik < 900 N/mm²
P
Čelik < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
CuZn
N
Ulje
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Vanjski šestokut za normirane dimenzije ključa. Bez zasjeka. 1 3/4 uvodna navoja.

Napomena:

Za popravak oštećenih navoja ili za narezivanje na teško dostupnim mjestima.