Nareznica 6-kut, M: M8

Artikl br.: 140920 M8
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
103 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

M Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Vrsta navoja: M
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Rezni materijal: HSS
  • Standard: DIN 382
  • Razred tolerancije: DIN 13 6g

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

veličina navoja M8
Vrsta navoja M
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Rezni materijal HSS
Standard DIN 382
Razred tolerancije DIN 13 6g
nagib 1,25 mm
Širina ključa 21 mm
Visina 9 mm
Vrsta proizvoda Nareznica

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 140920 M8
EAN / GTIN 4045197083883
Broj proizvođača 140920 M8
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
Čelik < 500 N/mm²
P
Čelik < 750 N/mm²
P
Čelik < 900 N/mm²
P
Čelik < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
CuZn
N
Ulje
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Vanjski šestokut za normirane dimenzije ključa. Bez zasjeka. 1 3/4 uvodna navoja.

Napomena:

Za popravak oštećenih navoja ili za narezivanje na teško dostupnim mjestima.