GARANT Master Steel Speed VHM svrdlo s cilindričnom drškom DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 2mm

Artikl br.: 122425 2
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
33 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC h7 (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Unutarnje hlađenje da, s 25 bara
Rashladno sredstvo za podmazivanje da
Serija Master Steel
Oznaka proizvođača GARANT Master Steel Speed VHM-Bohrer zylindrischer Schaft
Položaj sučelja strana stroja
Vrsta snimanja Cilindrična drška
Kodiranje točke razdvajanja ZYL00400115
Obrazac za snimanje Standard
Dizajn snimke metrički
Veličina snimanja, metrički 0040 mm
Klasa tolerancije snimanja h$06
Promjer drška 4 mm
Duljina drške 28 mm
Promjer snimke, klasa tolerancije ISO 4 mm
Promjer snimke, donja dimenzija −0,008 mm
Izvedba drške HA
Promjer rezanja, min. 2 mm
Promjer rezanja,maks. 2 mm
Mogućnost konfiguracije ne
Tolerancija promjera rezanja razred tolerancije ISO
Razred tolerancije ISO h7
Duljina reznog utora 20 mm
Razmak između reznog ruba i vrha za rezanje 0,41 mm
Broj oštrica 2
Smjer spirale desno
Kut spirale, min. 30 stupanj
Kut, 1. Stupanj 135 stupanj
Oblik brušenja A
Rezni materijal VHM
Standardni materijal za rezanje, 2. prioritet VHM
Standardni materijal za rezanje, 3. prioritet VHM
Skupina narezivanja P (čelik)
Materijal za rezanje, oznaka proizvođača VHM
Premaz TiAlN
Prihvat točka razdvajanja 1
Duljina izboja 27 mm
Korisna duljina 17 mm
Ukupna duljina 55 mm
Funkcionalna duljina 54,59 mm
Težina 10 g
Smjer rezanja desno režuće
Dizajn alata puni tvrdi metal
Norma DIN 6537 K
Mediji bez nosača podataka
Postupak obrade potpuno bušenje
Prsten u boji zelena
Strategija rezanja HPC
Vrsta proizvoda puno svrdlo
Sadržaj pojedinačni dio

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 122425 2
EAN / GTIN 4045197781192
Broj proizvođača 122425 2
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
220
Čelik < 750 N/mm²
P
200
Čelik < 900 N/mm²
P
180
Čelik < 1100 N/mm²
P
170
Čelik < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
75
GG
K
160
GGG
K
130
Uni
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 

Opis

Izvedba:

Razvijeno za korištenje pri vrlo velikim brzinama rezanja. Izrazito prikladno za strojeve s malom izlaznom snagom i velikim brojem okretaja.
  • Znatna redukcija snage rezanja zahvaljujući posebnoj geometriji oštrica.
  • Prevlaka koja omogućuje maksimalnu otpornost na trošenje ujedno i pri visokim temperaturama obrade.
  • Polirani žlijebovi omogućuju dobro odvođenje odvojenih čestica.

Uska poprečna oštrica i poseban raspored 4 vodeće faze zaslužne su za veliku preciznost pozicioniranja i usmjeravanja osovine. Optimirana mikrometrija za produženi vijek trajanja i povećanu učinkovitost.

Napomena:

Duljina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.
Izvedbe HB i HE isporučive po istoj cijeni kao HA.
Oblik HB: navesti s pomoću br. 122426.
Oblik HE: naručiti s pomoću br. 122425 + 129100HE.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "Master Steel" Prikaži sve