GARANT Master Steel SPEED VHM svrdlo DIN 6535 HA 2,3 mm

Artikl br.: 122425 2,3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
49 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: VHM
  • izvedba: 4×D
  • Kut vrha: 135
  • Drška: DIN 6535 HA s h6
  • Unutarnje hlađenje: da, s 25 bara

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Master Steel
Nazivni ⌀ DC 2,3 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Standard DIN 6537 K
izvedba 4×D
Tolerancija nazivnog ⌀ h7
Broj oštrica Z 2
Kut vrha 135 stupanj
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 16,6 mm
Drška DIN 6535 HA s h6
Unutarnje hlađenje da, s 25 bara
Strategija rezanja HPC
Polustandardno da
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 20 mm
Ukupna duljina L 55 mm
⌀ drške Ds 4 mm
Tolerancija drške h6
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 0,09 mm/okr
Prsten u boji zeleno
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 122425 2,3
EAN / GTIN 4045197785060

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
220
Čelik < 750 N/mm²
P
200
Čelik < 900 N/mm²
P
180
Čelik < 1100 N/mm²
P
170
Čelik < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
75
GG
K
160
GGG
K
130
Uni
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 

Opis

Izvedba:

Razvijeno za korištenje pri vrlo velikim brzinama rezanja. Izrazito prikladno za strojeve s malom izlaznom snagom i velikim brojem okretaja.
  • Znatna redukcija snage rezanja zahvaljujući posebnoj geometriji oštrica.
  • Prevlaka koja omogućuje maksimalnu otpornost na trošenje ujedno i pri visokim temperaturama obrade.
  • Polirani žlijebovi omogućuju dobro odvođenje odvojenih čestica.

Uska poprečna oštrica i poseban raspored 4 vodeće faze zaslužne su za veliku preciznost pozicioniranja i usmjeravanja osovine. Optimirana mikrometrija za produženi vijek trajanja i povećanu učinkovitost.

Napomena:

Duljina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.
Izvedbe HB i HE isporučive po istoj cijeni kao HA.
Oblik HB: navesti s pomoću br. 122426.
Oblik HE: naručiti s pomoću br. 122425 + 129100HE.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "Master Steel" Prikaži sve
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
    ⌀ DC h7 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu