{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Morse konus MK veličina | 2 | |
| ⌀ drške | 19 mm | |
| prikladno za ⌀ jezgrenih svrdla | 12 mm - 60 mm | |
| Hladno podmazivanje | ručno | |
| Vrsta proizvoda | Prihvat |
| Broj artikla | 118922 2/19 | |
| EAN / GTIN | 4069515031684 | |
| Broj proizvođača | 118922 2/19 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |