Štitnici za uši Peltor™ Optime™ izvedba kacige 3

Artikl br.: 097753 3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
91 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Peltor™ Optime™
SNR vrijednost (vrijednost prigušenja) 34 dB(A)
Vrsta proizvoda Štitnici za uši

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 097753 3
EAN / GTIN 4046719384228
Broj proizvođača 7000039624

Opis

Izvedba:

Štitnici za uši udobni su za nošenje zbog male težine te se lako mogu kombinirati s drugom zaštitnom opremom. Udobni brtveni prsteni od mješavine gela i pjene osiguravaju optimalno prianjanje i udobnost pri nošenju, ujedno i kod dugotrajne primjene.
Verzija kacige serije Peltor™ Optime™ ima jednake značajke školjki kao i verzija s obručem za glavu. U samo nekoliko koraka može se pričvrstiti na kacigu s pomoću prihvata Euro-Slot od 30mm.
SNR = 34 dB (H = 40 dB, M = 32 dB, L = 22 dB).

Napomena:

Odgovarajuće kacige pod br. 097815 (3M), br. 097802 (Schuberth). Higijenski kompleti pod br. 097764, 097748.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi