Pneumatska mazalica Lube-Shuttle®, 400 g

Artikl br.: 083587
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opskrba energijom Radi na komprimirani zrak
Radni tlak 400 bar
Ispitni tlak 800 bar
Priključni navoj crijeva R1/8 col
Radno područje opskrbe tlačnim zrakom 3 bar - 8 bar
Vrsta proizvoda Preša za mast

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 083587
EAN / GTIN 4016553037307
Broj proizvođača 30 373 07
Proizvođač/odgovorna osoba MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 MUEHLHEIM, Deutschland, www.mato.de

Opis

Izvedba:

Pneumatske ručne mazalice koje se mogu upravljati jednom rukom s izvrsnim balansom. Sustavi pojedinačnog ispaljivanja za optimalnu kontrolu masti (1 cm3/zamah), Prekoračenje tlaka 1:60.
Punjenje s Lube-Shuttle® kartušama (sadržaj: 400 g).
Prikladno za masti do NLGI-razreda 3 i vrlo hladne temperature.

Opseg isporuke:

Uključuje gumeno armirano crijevo i 4-zahvatna hidraulična mazalica.