Ultrazvučna naprava za čišćenje Elmasonic Easy, Tip: 1

Artikl br.: 082003 1
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
9 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

oznaka proizvođača Elmasonic Easy 1L
Volumen 0,9 l
Duljina uređaja 235 mm
Širina uređaja 135 mm
Visina uređaja 200 mm
Duljina košare za umetanje 155 mm
Širina košare za umetanje 70 mm
Duljina kade za čišćenje 185 mm
Širina kade za čišćenje 80 mm
Visina kade za čišćenje 55 mm
Zapremnina kade za čišćenje 1 l
Snaga grijanja 60 W
Opskrba energijom Mrežni pogon
Nazivni napon 220 V - 240 V
Prihvat snaga 30 W
Težina 2 kg
preporučena radna glasnoća 0,7 l
Vrsta proizvoda Ultrazvučna naprava za čišćenje
IP-klasa zaštite IP 20

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 082003 1
EAN / GTIN 4250004100626
Proizvođač/odgovorna osoba Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Opis

Izvedba:

Za uklanjanje ulja, masnoća, sredstava za brušenje i poliranje, ostatke boje, tekuća sredstva, oksidacijske slojeve, koksiranje, ogorina na skoro svim površinama, također i na teško dostupnim mjestima bez oštećivanja dijela koja se čisti. Koristiti specijalna snažna sredstva za čišćenje ovisno o onečišćenju i materijalu. Dio koji se mora očistiti mora biti u potpunosti preliven tekućinom za čišćenje.
Moćni i dobri za početnike – to su ultrazvučni uređaji za čišćenje iz serije Elmasonic Easy.
  • 2 načina rada ultrazvuka.
  • Temperatura podesiva u koracima od 5 °C.
  • Elektronički prekidač i LED prikaz svih radnih stanja.
  • Akustična i vizualna dojava o radnom statusu.
  • Kadica od vučenog nehrđajućeg čelika.

Funkcija:

IP20: Postoji zaštita od prodora stranih tijela s ⌀ < 12 mm, ali treba izbjegavati kontakt, a osim toga nema zaštite od vode.

Opseg isporuke:

Bez košare za umetanje.

Napomena:

Sredstvo za čišćenje za ultrazvučni uređaj i sredstvo za zaštitu od korozije pronaći ćete pod br. 088015088019.
Odgovarajuću zamjensku košaricu pronaći ćete pod br. 082102 vel. 1 (Elmasonic Easy).