Magnetický držák pružný, Tažná síla magnetu: 2000g

Artiklové číslo: 081670 2000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
731 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Tažná síla magnetu (g) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 520 mm
Průměr magnetu 13 mm
Průměr celkový 15 mm
Přídržná síla magnet 20 N
Tažná síla magnetu 2 000 g
Materiál povrch chromované
Druh produktu Magnetický zvedák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081670 2000
EAN / GTIN 4045197487131
Číslo výrobce 081670 2000
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

S trvalým magnetem. Ohebná, chromovaná stopka s ergonomickou 2složkovou plastovou rukojetí.