Taipuisa magneettinostin 2000 g

Tuote nro.: 081670 2000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 205 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ulko-⌀ 15 mm
Kokonaispituus 520 mm
magneetin ⌀ 13 mm
Magneetin pitovoima 20 N
Magneetin vetovoima 2 000 g
Tuotetyyppi Magneettinostin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 081670 2000
EAN / GTIN 4045197487131

Kuvaus

Malli:

Kestomagneetti. Joustava, kromattu varsi, jossa ergonominen kädensija 2-komponenttimuovia.