Svjetiljke za radionice Planonlight LED 66 W

Artikl br.: 081350 66
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
54 dijelovi na zalihi
  • IP-klasa zaštite: IP 69K

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 20294
IP-klasa zaštite IP 69K
ATEX zona nema
Nazivni napon 230 V
Prihvat snaga 66 W
Kut širenja svjetlosnog snopa, fiksni 120 stupanj
Jakost svijetlosti 6.000 lm
Opskrba energijom Mrežni pogon
Rasvjetno tijelo LED modul
Temperatura boje 6.500 K
Područje temperature −20 °C - 55 °C
Ukupna duljina 771 mm
Ukupna širina 171 mm
Ukupna visina 28 mm
Težina 5.200 g
Vrsta proizvoda Strojna svjetiljka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 081350 66
EAN / GTIN 2050001688941
Broj proizvođača 20294

Opis

Izvedba:

Revolucionarna svjetiljka za radni prostor s najnovijom LED-tehnologijom. Gotovo dvostruka jačina osvjetljenja u usporedbi s postojećim rasvjetnim sustavima s vrlo oštrim konturama i kontrastom.
S minimalnom visinom izvedbe od 28 mm PLANONLIGHT LED štedi prostor i primjenjiva je na gotovo svakom radnom mjestu.
  • Visoko osvjetljenje cijele površine.
  • Iznimno jako osvjetljenje s kvalitetom dnevnog svjetla, bez zasljepljivanja, treperenja i stroboskopskog učinka.
  • Kontinuirana mogućnost prigušivanja (transformator nije u opsegu isporuke).
  • Nepromočiv (IP68) čak i za agresivne emulzije (IP69K).
  • Jednostavno čišćenje − glatka površina i niska površinska temperatura (maksimalno 10 °C iznad temperature okoline).
  • Ne zahtijeva nikakvo održavanje.
  • Certificirana prema UL standardima, za upotrebu diljem svijeta.
  • Jednostavno dodatno opremanje samostalnom montažom.
  • Priključivanje s pomoću utikača M12 ili priloženog priključnog kabela

Funkcija:

IP69K: Postoji zaštita od prodora vode pod pritiskom (otporno na vodu pod pritiskom) i zaštita od prodora prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Napomena:

Napon 24 V DC − Izravni priključak na mrežni napon (230 V / 50 Hz) uništava svjetiljku!
Priključak na mrežni napon preko transformatora br. 081375.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    Prihvat snaga (W) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu