{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
IP-klasa zaštite | IP 54 | |
ATEX zona | nema | |
Nazivni napon | 230 V | |
Jakost svijetlosti | 16.500 lm | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Rasvjetno tijelo | LED modul | |
Ukupna duljina | 430 mm | |
Ukupna širina | 310 mm | |
Ukupna visina | 430 mm | |
Duljina priključnog kabla | 5 m | |
Težina | 8.300 g | |
Vrsta proizvoda | Zračilo |
Broj artikla | 081211 150 | |
EAN / GTIN | 4003644022489 | |
Broj proizvođača | HS150LEDH |