Izvedba:
Vi definirate limit – ne vaš stroj.
Uz uređaje od 850 do 1900 W, pronaći ćete pravu kutnu brusilicu za svaku potrebu i svaku primjenu.
Opremljeno za industrijsku upotrebu sa snažnih 1900 watta i M-Brush tehnologijom (
ugljične četke bez održavanja s trostrukim radnim vijekom
za cijeli vijek trajanja stroja).
- Integrirani autobalanser za do 50% manje vibracija šaka-ruka, dulji životni vijek stroja i do dvostruko duži vijek trajanja brusnih diskova.
- Ergonomski prekidač s funkcijom mrtve osobe.
- Najbrži sustav kočenja za maksimalnu zaštitu korisnika: Patentirana mehanička kočnica diska zaustavlja disk unutar 2 sekunde nakon isključivanja, čak i u slučaju nestanka struje.
- Čelična ušica za osiguranje pri radu na velikim visinama.
- Metabo S-automatic mehanička sigurnosna spojka: minimizira povratni udarac kada se disk zaglavi.
- Elektronička zaštita od preopterećenja, lagano pokretanje i zaštita od ponovnog pokretanja.
- Kućište mjenjača može se rotirati u koracima od 90° za rad lijevom rukom ili za odspajanje.
- Stalni broj okretaja pod opterećenjem.
- Dulji vijek trajanja, više snage: Metabo Marathon motor s patentiranom zaštitom od prašine, do 20 % veći kapacitet preopterećenja i 50 % veći okretni moment.
- Brza izmjena diskova bez alata pritiskom na gumb s Metabo M-Quick sustavom.
- Zaštitni poklopac koji se može namjestiti bez alata može se učvrstiti bez opasnosti od pomicanja.
- Dodatna ručka Metabo VibraTech (MVT) s malo vibracija.
Opseg isporuke:
Uključujući zaštitni poklopac otporan na uvijanje, set za stezanje, dodatnu ručku i ključ s dvije rupe.