Usadnik glave noža s rupama rashladnog kanala, oblik ADB 16 mm

Artikl br.: 303012 16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi
  • Standard: DIN 6357
  • Norma prihvata: ISO 7388-2; ISO 7388-2
  • Oblik: ADB
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 5

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ trna d1 16 mm
Prihvat BT 30 A = 100
Standard DIN 6357
Norma prihvata ISO 7388-2; ISO 7388-2
Oblik ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
Točnost rotacije ≤ 5 µm
Strategija rezanja HPC
Vanjski ⌀ D 38 mm
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861 16
Odgovarajući specijalni ključ br. 309840 16
Vrsta proizvoda Usadnik glave noža

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 303012 16
EAN / GTIN 4067263002659

Opis

Izvedba:

Konusna drška, vijenac i dosjedna površina brušeni po obodu.
Sve drške tvrdo tokarene (miran rad). Kvaliteta balansiranja G2,5 / 25000 min-1. Oblik ADB.
S 4 kanala rashladnog sredstva.

Opseg isporuke:

Uključuje pritezni vijak za glodalo.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak (AB) br. 308760308802. Specijalni ključ br. 309840.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema