{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 6415 | |
najveća visina dosjeda | 75 mm | |
najmanja visina dosjeda | 55 mm | |
Glava SW | 46 mm | |
⌀ donjeg dijela | 50 mm | |
Nosivost | 30 kN | |
Vrsta proizvoda | Navojni oslonac |
Broj artikla | 374480 75 | |
EAN / GTIN | 4020772086503 | |
Broj proizvođača | 86504 |