{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ drške d1 | 25 mm | |
h1 | 16 mm | |
h2 | 22 mm | |
b1 | 66 mm | |
b2 | 33 mm | |
Širina drške b3 | 19 mm | |
h5 | 25 mm | |
h6 | 46 mm | |
l1 | 70 mm | |
Kod boje za VDI dršku | VDI 20 | |
Vrsta proizvoda | VDI višestruki prihvat alata |
Broj artikla | 319191 25 | |
EAN / GTIN | 4045197641816 |