{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za širinu čeljusti | 125 mm | |
L | 264 mm | |
L1 | 16 mm | |
Visina | 28 mm | |
Duljina nastavka b | 270 mm | |
b1 | 240 mm | |
Težina | 10,8 kg | |
odgovaraju kodu boja | HD-HOLEX | |
Vrsta proizvoda | Okretna ploča |
Broj artikla | 362015 125 | |
EAN / GTIN | 4045197315441 | |
Broj proizvođača | 362015 125 |