Viljuškasti ključevi s pužem VDE-izolirana 200 mm

Artikl br.: 814006 200
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
109 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 200 mm
maksimalna širina ključa 24 mm
ukupna duljina 8 col
bez iskrenja Ne
Skaliranje Da
Navlaka za dršku Da
Vrsta proizvoda Viljuškasti ključevi s pužem

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 814006 200
EAN / GTIN 4067263152002

Opis

Izvedba:

Ručice s višekomponentnim navlakama, izolirane do 1000 V prema DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.