Snažna kliješta za rezanje, kromirana VDE-izolirano 180 mm

Artikl br.: 723500 180
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
339 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 180 mm
Kapacitet rezanja meke žice do ⌀ 3,8 mm
Kapacitet rezanja tvrde žice do ⌀ 2,7 mm
Kapacitet rezanja čelične žice do ⌀ 2,2 mm
Standard DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Drška Višekomponentna navlaka
Postupak izrade Oštrice induktivno kaljene (cca 64 HRC).
Materijal Krom-vanadij-čelik
Površina kromirano
Visokoučinkovita snažna kliješta za rezanje kabela Ne
s oprugom za otvaranje koja se može uključiti Ne
Vrsta proizvoda Rezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 723500 180
EAN / GTIN 4003773022985
Broj proizvođača 74 06 180

Opis

Izvedba:

Snažna glava, induktivno kaljene oštrice (cca. 64 HRC).
Kliješta kromirana, ručke s višekomponentnim navlakama.
Izolirano prema DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 za radove pod naponom do 1000 V.

Standard:

DIN ISO 5749

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju.