{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 93 mm | |
širina | 23,5 mm | |
Visina | 14,9 mm | |
Broj funkcija | 9 | |
Materijal drške | Alox, rebrasti | |
Boja | srebrno | |
Težina | 95 g | |
Oštrica s mogućnosti blokade | Ne | |
Jednoručna oštrica | Ne | |
Vrsta proizvoda | Višenamjenski nož |
Broj artikla | 846050 90X | |
EAN / GTIN | 7611160054982 | |
Broj proizvođača | 0.8231.26 |