Radionički ispitni uređaj SENSOTORK® 100 Nm

Artikl br.: 654250 100
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 252,28 € kom.
  • 1.290,02 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
  • Smjer momenta: Pritezanje na desno i na lijevo
  • Prihvat: USB-sučelje
  • Zapisnik o ispitivanju: Protokol proizvođača o ispitivanju

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

maskimalan okretni moment 100 Nm
Smjer momenta Pritezanje na desno i na lijevo
Prihvat USB-sučelje
Zapisnik o ispitivanju Protokol proizvođača o ispitivanju
Mjerno područje 2 – 100 Nm
Dimenzija b 180 mm
Dimenzija h1 79 mm
Dimenzija h2 215 mm
Dimenzija l 180 mm
Težina 7 kg
Četverokutni prihvat 3/8 col
Opskrba energijom Mrežni pogon
Vrsta proizvoda Naprava za kalibraciju i namještanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 654250 100
EAN / GTIN 4018754155781
Broj proizvođača 96521072

Opis

Izvedba:

Kompaktni radionički uređaj za ispitivanje momentnih ključeva.
Moguće korištenje fleksibilnih nastavaka pomoću izmjenjivih mjernih modula. Visoka preciznost zbog plosnatog pretvornika (male poprečne sile) s naknadnom obradom i digitalizacijom izravno u mjernom pretvorniku (odstupanje prikaza mjerne vrijednosti iznosi ± 0,25% u području od 20% − 100% nazivne vrijednosti; ±0,5% u području od 10% − 20% nazivne vrijednosti i ±1% u području od 2% − 10% nazivne vrijednosti).
Velika sigurnost omogućena dodatnom indikacijom stvarnog okretnog momenta kod momentnih ključeva koji imaju klik.

Opseg isporuke:

Uključuje mjerni pretvornik, držač, indikator, stativ za indikator, spiralni kabel, mrežni adapter s priključnim kablom 1,5 m, pričvrsnu garnituru za vodoravni i okomiti položaj ispitivanja.

Opseg isporuke:

adapter (unutarnji 4-kut × vanjski 4-kut): 1/4 cola × 3/8 cola

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi