{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maskimalan okretni moment | 150 cNm | |
Smjer momenta | Desni i lijevi hod | |
Točnost mjerenja momenta | ±6 % | |
Prihvat nastavaka | D6,3 | |
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | |
Ukupna duljina L | 153 mm | |
Područje okretnog momenta | 30 cNm - 150 cNm | |
Područje okretnog momenta | 0,3 Nm - 1,5 Nm | |
Podjela na skali 1 podjelna crtica = | 5 cNm | |
Prikaz | analogno | |
Aktivacijska signalizacija | akustično; akustično | |
Princip aktiviranja | mehanička klizna spojka | |
Priključak | prihvat nastavaka 1/4 cola | |
Mjerna tehnika | mehaničko | |
Protokoliranje podataka | ne | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | sa skalom za namještanje | |
Odziv | aktivirajući | |
Očitavanje | cNm; Nm | |
Mjerni postupak | Zakretni moment | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | namjestivi | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Težina | 300 g | |
Vrsta proizvoda | Moment odvijač |
Broj artikla | 659945 150 | |
EAN / GTIN | 4045197514004 | |
Broj proizvođača | 659945 150 |