Momentni odvijač sa skalom 300 cNm

Artikl br.: 659945 300
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 63,18 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
48 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

maskimalan okretni moment 300 cNm
Smjer momenta Desni i lijevi hod
Točnost mjerenja momenta ±6 %
Prihvat nastavaka D6,3
Zapisnik o ispitivanju Ispitni protokol proizvođača
Ukupna duljina L 153 mm
Područje okretnog momenta 60 cNm - 300 cNm
Područje okretnog momenta 0,6 Nm - 3 Nm
Podjela na skali 1 podjelna crtica = 10 cNm
Prikaz analogno
Aktivacijska signalizacija akustično; akustično
Princip aktiviranja mehanička klizna spojka
Priključak prihvat nastavaka 1/4 cola
Mjerna tehnika mehaničko
Protokoliranje podataka ne
Podešavanje vrijednosti aktiviranja sa skalom za namještanje
Odziv aktivirajući
Očitavanje cNm; Nm
Mjerni postupak Zakretni moment
Podešavanje vrijednosti aktiviranja namjestivi
Standard DIN EN ISO 6789
Težina 300 g
Vrsta proizvoda Moment odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 659945 300
EAN / GTIN 4045197514011

Opis

Izvedba:

Praktična drška za jednostavan prijenos postavljenog momenta. Dobro čitljiva mikrometarska skala sa zaštitom od prljavštine. Blokiranje neželjenog podešavanja na kraju drške. Izmjenjivi nož za prihvat nastavka od 1/4 cola u opsegu isporuke.

Funkcija:

Nakon postizanja postavljenog momenta odvijač se čujno i osjetno iskapča te je ponovno spreman za upotrebu.

Upotreba:

Za kontrolirano vijčano spajanje pri propisanom momentu.

Standard:

Ispitano sukladno DIN EN ISO 6789.

Napomena:

Sva Wiha izmjenjiva tijela (br. 659940659946) mogu se koristiti i u HOLEX odvijaču sa zakretnim momentom br. 659945.
Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta sukladno DIN EN ISO 6789.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi