{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom | Ravan vanjski prsten | |
ukupna duljina | 140 mm | |
za vanjski ⌀ sigurnosnih prstena | 3 mm - 10 mm | |
⌀ vrha | 0,9 mm | |
Standard | DIN 5254 A | |
Oblik | A | |
Oblik čeljusti | ravno | |
Drška | presvučeno plastikom | |
Materijal | Specijalni čelik | |
Površina | atramentirano u sivoj boji | |
s graničnikom | Ne | |
Zglob s integriranom oprugom za otvaranje | da | |
Ručka s blokadom | Ne | |
Zamjenjivi vrhovi | Ne | |
Vrsta proizvoda | Kliješta za sigurnosne prstenove |
Broj artikla | 719890 A0 | |
EAN / GTIN | 4003773048718 | |
Broj proizvođača | 49 11 A0 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Precizna kliješta za vanjske prstene, tip: A0
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi
21,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
629 dijelovi na zalihi
14,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
397 dijelovi na zalihi
15,95 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.711 dijelovi na zalihi
13,99 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Oblik čeljusti | ravno | pod kutom od 45° | ravno | ravno |
Standard | DIN 5254 A | slično kao DIN 5254 | DIN 5254 A | DIN 5254 A |
⌀ vrha | 0,9 mm | 0,9 mm | 0,9 mm | 0,9 mm |
Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom | Ravan vanjski prsten | Ukošen vanjski prsten | Ravan vanjski prsten | Ravan vanjski prsten |
Materijal | Specijalni čelik | Krom-vanadij-čelik | Specijalni čelik | Krom-vanadij-čelik |
Zamjenjivi vrhovi | Ne | Ne | Ne | Ne |
Vrsta proizvoda | Kliješta za sigurnosne prstenove | Kliješta za sigurnosne prstenove | Kliješta za sigurnosne prstenove | Kliješta za sigurnosne prstenove |