Kliješta za cijevi s narovašenim čeljustima Površina atramentirana u crnoj boji 250 mm

Artikl br.: 813051 250
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
125 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 250 mm
Stezni raspon 80 mm
Izvedba čeljusti nazubljeno
Površina atramentirano u crnoj boji
Vrsta proizvoda Kliješta za hvatanje cijevi

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 813051 250
EAN / GTIN 4003773078463
Broj proizvođača 81 01 250

Opis

Izvedba:

S narovašenim čeljustima.
Zglob podesiv u 25 položaja. Brzo podešavanje koraka pomoću gumba s oprugom. Ručke presvučene plastikom.

Upotreba:

Za cijevi, okrugle matice, filtre ulja i dr.

Materijal:

Krom-vanadij-elektročelik, kovan. Površina atramentirana u crnoj boji.