Zamjenski set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni 1

Artikl br.: 237606 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
39 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip T7
Navoji M2,5
Ukupna duljina 6 mm
Stezni moment 0,9 Nm
Vrsta proizvoda Vijak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 237606 1
EAN / GTIN 4062406243364

Opis

Uvjeti isporuke:

Zamjenski set vijaka za izmjenjive pločice 10-dijelni prikladan za: 237501
237513