Uređaj za podešavanje visine za stegu LEINEN-JUNIOR br. 967060 125

Artikl br.: 967510 125
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
96 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Područje podešavanja visine 242 mm
podešavanje pomoću ploče radioničkog stola 93 mm - 335 mm
odgovara za stegu vel. 125
Težina 12,4 kg
Vrsta proizvoda Uređaj za podešavanje visine

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 967510 125
EAN / GTIN 4045197694454

Opis

Izvedba:

Stabilna i vrlo čvrsta konstrukcija od kovanih dijelova / čelika. Vrlo miran rad i točno vođenje kroz CNC obrađene komponente. Ekstremno snažno stezanje zahvaljujući specijalnoj napravi za stezanje. Jedna ugrađena plinska opruga osigurava izjednačavanje mase kod podešavanja visine stege. Brzo fiksno stezanje u bilo kojem željenom položaju pomoću sigurnosne stezne poluge.

Prednost:

Stega se može okretati za 360° u kombinaciji s uređajem za regulaciju visine, bez dodatnog okretnog postolja, kako bi se izradak dovelo u povoljan radni položaj. Kod svih pokreta u visinu i zakretnih pokreta poštuje se sigurnosni razmak od 25 mm prema DIN 31001 dio 1.

Upotreba:

Za centimetarski točnu prilagodbu stege na idealnu radnu visinu (posebno važno za naučne i školske radionice).

Odgovara:

Paralelne stege LEINEN-JUNIOR br. 967060.

Opseg isporuke:

Uključuje sve pričvrsne vijke za montažu na radionički stol.

Lakiranje:

Srebrnosivo