Stega za tehničare sa steznim elementom 75 mm

Artikl br.: 967590 75
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina čeljusti 75 mm
Stezni raspon 110 mm
Dubina stezanja 50 mm
Stezno područje 0 mm - 80 mm
Područje okretanja s kugličnim zglobom 360 stupanj
Zakretno područje s kugličnim zglobom 90 stupanj
Izmjenjive čeljusti. Da
Uključujući držač Da
Vrsta proizvoda Paralelni škripac

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 967590 75
EAN / GTIN 2050001741561
Broj proizvođača ALU075

Opis

Izvedba:

Uz pomoć kugličnog zgloba gornji se dio može okrenuti odn. zakrenuti u najpovoljniji radni položaj i stegnuti steznom polugom. Stega je dodatno okretna u stupnjevima po do 360°; čime je omogućena raznolika upotreba. Stega, kučište i pritezni vijsci od legure lakog metala, lakirano. Oklopljeno čelično navojno vreteno, čeljust se izvlaći prema naprijed.
S izmjenjivim čeličnim čeljustima.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi