{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Easyfix | |
Razmak prihvata (od sredine do sredine) | 21 mm | |
⌀ prolazne rupe | 6 mm | |
⌀ stupnjevane rupe spremnika (maks. ⌀ drške) | 18 | |
Broj prihvata | 3 | |
za odvijače vel. | 0 − 1 | |
Materijal temeljne ploče | Plastika | |
Materijal kukice | Plastika | |
Vrsta temeljne ploče | dvostruko | |
Vrsta proizvoda | Držač odvijača |
Broj artikla | 955670 3 | |
EAN / GTIN | 4062406197513 | |
Broj proizvođača | 955670 3 |