Par rukavica Sahara® 100 9

Artikl br.: 094413 9
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Pair
    6,22 € / Pair
  • od 10 Pair
    5,18 € / Pair
na zahtjev
Na zalihi
759 dijelovi na zalihi
  • Standardna odjeća: Oeko-Tex Standard 100
  • Funkcija rukavice: ne sadrži lateks; Bez DMF-a; Certifikat za prehrambene namirnice
  • elektrostatsko svojstvo: 0,9 sek. prema razgradnji naboja EN 61340-5-1
  • Razred zaštite od porezotina: 1

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standardna odjeća Oeko-Tex Standard 100
Sadržaj 13
Funkcija rukavice ne sadrži lateks; Bez DMF-a; Certifikat za prehrambene namirnice
elektrostatsko svojstvo 0,9 sek. prema razgradnji naboja EN 61340-5-1
Oznaka proizvođača Sahara 100
Udobnost dobro
EN 388 3111X
Materijal nosača Pamuk
Prevlaka Nitril
Varijanta presvlake Prevlaka 3/4
Područje primjene Svestranost
Duljina 240 mm - 260 mm
Boja žuta
Materijal prevlake Nitril
Veličina rukavice 9
Težina 81 g
Primjena višekratno
Bez DMF-a da
Osjećaj dodira umjereno
Mokro prianjanje vrlo dobro
Uljni hvat umjereno
Toplinska zaštita ne postoji
Prozračnost umjereno
Kategorija zaštite Kategorija II
Vrsta rukavica Višenamjenske rukavice
Razred zaštite od porezotina 1
Vrsta proizvoda Višenamjenske rukavice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094413 9
EAN / GTIN 4008198710097
Broj proizvođača SAHARA 100/9

Opis

Izvedba:

Sahara® 100. Rukavice od trikotažnog pamuka, pletene, s nitril prevlakom na 3/4 površine za sigurnu i udobnu zaštitu kod rada s nauljenim i mokrim dijelovima. Oeko-Tex Standard 100 i sukladno EU 1935/2004 prikladne za rad s prehrambenim namirnicama. Prikladne za rad s mokrim i nauljenim dijelovima, bravarske radove, radove u vrtu, građevinske radove.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.