Par rukavica uvex 60090 6

Artikl br.: 094294 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
  • Minimalna količina narudžbe 10 Pair
  • Koraci narudžbe: 10 Pair
na zahtjev
Na zalihi
62 dijelovi na zalihi
  • Funkcija rukavice: Certifikat za prehrambene namirnice; Prikladno za zaslon osjetljiv na dodir
  • Tehnologija pletenja: 18G
  • Standardna odjeća: Oeko-Tex Standard 100
  • Standard: EN 407
  • Razred zaštite od porezotina: D

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Funkcija rukavice Certifikat za prehrambene namirnice; Prikladno za zaslon osjetljiv na dodir
Tehnologija pletenja 18G
Standardna odjeća Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4X41D
EN 407 X1XXXX
Materijal nosača Bambus-viskoza, HPPE, čelik, PA, elastan
Prevlaka Aqua-Polymer Xtra Grip pjena
Područje primjene Svestranost
Boja zeleno
Standard EN 407
Veličina rukavice 6
Kontaktna vrućina do 100 °C
Primjena višekratno
Razred zaštite od porezotina D
Vrsta proizvoda Rukavice za zaštitu od posjekotina

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094294 6
EAN / GTIN 4048612085998
Broj proizvođača 6009006

Opis

Izvedba:

uvex rukavica sa zaštitom od porezotina, tehnologija 18-Gauge, izrađene patentiranom tehnologijom Bamboo TwinFlex®. Sastoji se od 45 % recikliranog poliamida i bambusove viskoze. Posebno udobne zahvaljujući dobroj prozračnosti i prilagodljivom kroju. Produženi vijek trajanja zahvaljujući visokoj otpornosti na habanje i ojačanom pregibu palca.
Primjena: Prikladne za suha i blago vlažna radna okruženja.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Prema EN 407, model je prikladan za kontaktnu toplinu do +100 °C.
Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.
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
    veličina rukavice Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu