Par rukavica uvex Bamboo TwinFlex® D xg, veličina rukavice: 11

Artikl br.: 094294 11
Cijena po 1 Pair
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Vodič za veličine

Vodič za veličine

Ovako možete jednostavno odrediti odgovarajuću veličinu rukavice.

1 = opseg ruke:
Izmjerite opseg ruke na najširoj točki dlana.

2 = duljina ruke:
Izmjerite duljinu ruke od vrha srednjeg prsta do kraja dlana.

So wird gemessen
Veličina rukavice Opseg ruke mm Duljina ruke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
  • Minimalna količina narudžbe 10 Pair
  • Koraci narudžbe: 10 Pair
na zahtjev
Na zalihi
2.199 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina rukavice Cijena po 1 Pair (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Funkcija rukavice: Certifikat za prehrambene namirnice; Prikladno za zaslon osjetljiv na dodir
  • Tehnologija pletenja: 18G
  • Standardna odjeća: Oeko-Tex Standard 100
  • Standard: EN 407
  • Razred zaštite od porezotina: D

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Funkcija rukavice Certifikat za prehrambene namirnice; Prikladno za zaslon osjetljiv na dodir
Tehnologija pletenja 18G
Standardna odjeća Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4X41D
EN 407 X1XXXX
Materijal nosača Bambus-viskoza, HPPE, čelik, PA, elastan
Prevlaka Aqua-Polymer Xtra Grip pjena
Područje primjene Svestranost
Boja zeleno
Standard EN 407
Veličina rukavice 11
Kontaktna vrućina do 100 °C
Primjena višekratno
Razred zaštite od porezotina D
Vrsta proizvoda Rukavice za zaštitu od posjekotina

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 094294 11
EAN / GTIN 4048612088685
Broj proizvođača 6009011
Proizvođač/odgovorna osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Izvedba:

uvex rukavica sa zaštitom od porezotina, tehnologija 18-Gauge, izrađene patentiranom tehnologijom Bamboo TwinFlex®. Sastoji se od 45 % recikliranog poliamida i bambusove viskoze. Posebno udobne zahvaljujući dobroj prozračnosti i prilagodljivom kroju. Produženi vijek trajanja zahvaljujući visokoj otpornosti na habanje i ojačanom pregibu palca.
Primjena: Prikladne za suha i blago vlažna radna okruženja.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.
Prema EN 407, model je prikladan za kontaktnu toplinu do +100 °C.