Zaštitna kaciga CrossGuard BLUE

Artikl br.: 097809 BLUE
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi
  • Svojstva kacige: Zaštitno djelovanje do -30 °C

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija CrossGuard
Svojstva kacige Zaštitno djelovanje do -30 °C
Boja BLUE
Veličina 53 cm - 61 cm
Materijal kacige PP
Težina 395 g
Standard DIN EN 397
Podešavanje širine Okretni zatvarač
Vrsta proizvoda Zaštitna kaciga

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 097809 BLUE
EAN / GTIN 4017765077877
Broj proizvođača 9023002278

Opis

Izvedba:

Lagana zaštitna kaciga (395 g) za upotrebu u hladnim pogonima te u kemijskoj i petrokemijskoj industriji. Na Cross® Guard se pomoću MFA-TECH višenamjenskog adaptera bez alata može postaviti i ukloniti SCHUBERTH pribor. Za udoban osjećaj nošenja je Cross® Guard opremljen Wellvitex® Z+ znojnikom koji je ugodan za kožu. S velikim područjem za logotipe i oznake.
  • Pojas sa 6 točaka
  • S okretnim zatvaračem
  • Podesivi sustav ventilacije

Standard:

DIN EN 397